Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/8 pulg.
- Tamaño hexagonal7/8 pulg.
- En general Longitud7/8 pulg.
- Ancho general7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 pulg.
Detalles
- Clasificación del filtro40 μm
- MaterialBronce
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo150.00 psi
- Clasificación de micras40
- Temperatura mínima35 °F