Motion
42008755

Pro-Source
42008755

Silenciador neumático - Longitud total de 1 pulg., Tamaño hexagonal de 1-1/16 pulg., Clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #11750068
No. Fabricante 42008755
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008755

Silenciador neumático - Longitud total de 1 pulg., Tamaño hexagonal de 1-1/16 pulg., Clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #11750068
No. Fabricante 42008755
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-1/16 pulg.
  • En general Longitud  
    1 pulg.
  • Ancho general
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Material
    Bronce
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    150.00 psi
  • Clasificación de micras
    40
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILACIÓN DEL RESPIRADOR NPT 42008755 3/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"