Motion
42008797

Pro-Source
42008797

1/8 NPT macho, 5/8" hex., 3-1/8" OAL, reclasificador/silenciador;300 psi máx., 160 CFM, aluminio
Artículo MI #11750070
No. Fabricante 42008797
Precio123.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008797

1/8 NPT macho, 5/8" hex., 3-1/8" OAL, reclasificador/silenciador;300 psi máx., 160 CFM, aluminio
Artículo MI #11750070
No. Fabricante 42008797

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio123.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    3-1/8 pulg.
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.

Detalles

  • Pies cúbicos por minuto
    160.00
  • Material
    Aluminio
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
42008797 1/8" NPT CON OPCIÓN SILENCIOSA RECLASIFIE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"