Motion
42008821

Pro-Source
42008821

1/2 NPT macho, 1" hex., 4-3/4" OAL, reclasificador/silenciador;300 psi máx., 160 CFM, aluminio
Artículo MI #11750073
No. Fabricante 42008821
Precio141.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008821

1/2 NPT macho, 1" hex., 4-3/4" OAL, reclasificador/silenciador;300 psi máx., 160 CFM, aluminio
Artículo MI #11750073
No. Fabricante 42008821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    4-3/4 pulg.
  • Ancho general
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Pies cúbicos por minuto
    160.00
  • Material
    Aluminio
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
42008821 1/2" NPT CON OPCIÓN SILENCIOSA RECLASIFIE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo