Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- En general Longitud45/64 pulg.
- Ancho general5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios72.000 dB
- MaterialBronce sinterizado
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo300.00 psi
- Temperatura mínima35 °F
- Reducción del ruido72 dB