Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/16 pulg.
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- En general Longitud1-1/8 pulg.
- Ancho general7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios72.000 dB
- MaterialBronce sinterizado
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo300.00 psi
- Temperatura mínima35 °F
- Reducción del ruido72 dB