Motion
42008870

Pro-Source
42008870

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 92 dB, longitud total de 1-7/8 in, tamaño hexagonal de 7/8 in
Artículo MI #11750078
No. Fabricante 42008870
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008870

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 92 dB, longitud total de 1-7/8 in, tamaño hexagonal de 7/8 in
Artículo MI #11750078
No. Fabricante 42008870
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    1-7/8 pulg.
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios
    92.000 dB
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F
  • Reducción del ruido
    92 dB

Descripción general

Descripción del fabricante
AMORTIGUADOR INVIERNO NPT 42008870 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo