Motion
42008888

Pro-Source
42008888

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 99 dB, longitud total de 2-1/4 in, tamaño hexagonal de 1-1/16 in
Artículo MI #11750079
No. Fabricante 42008888
Precio22.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008888

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 99 dB, longitud total de 2-1/4 in, tamaño hexagonal de 1-1/16 in
Artículo MI #11750079
No. Fabricante 42008888

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-1/16 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Ancho general
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios
    99.000 dB
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F
  • Reducción del ruido
    99 dB

Descripción general

Descripción del fabricante
AMORTIGUADOR INVIERNO NPT 42008888 3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"