Motion
42008896

Pro-Source
42008896

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 109 dB, longitud total de 2-7/8 in, tamaño hexagonal de 1-5/16 in
Artículo MI #11750080
No. Fabricante 42008896
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008896

Silenciador neumático - Reducción de ruido de 109 dB, longitud total de 2-7/8 in, tamaño hexagonal de 1-5/16 in
Artículo MI #11750080
No. Fabricante 42008896
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • Ancho general
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios
    109.000 dB
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F
  • Reducción del ruido
    109 dB

Descripción general

Descripción del fabricante
AMORTIGUADOR INVIERNO NPT 42008896 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo