Motion
42008953

Pro-Source
42008953

1/4 NPT macho, 9/16" hex, 1-9/16" OAL, silenciador de control de velocidad;300 psi máx., 30 CFM, latón
Artículo MI #11750084
No. Fabricante 42008953
Precio18.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008953

1/4 NPT macho, 9/16" hex, 1-9/16" OAL, silenciador de control de velocidad;300 psi máx., 30 CFM, latón
Artículo MI #11750084
No. Fabricante 42008953

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    1-9/16 pulg.
  • Ancho general
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Pies cúbicos por minuto
    30.00
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SILENCIADOR DE CONTROL DE VELOCIDAD DE 42008953 1/4" NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"