Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro11/16 pulg.
- Tamaño hexagonal11/16 pulg.
- En general Longitud1-5/8 pulg.
- Ancho general11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 pulg.
Detalles
- Pies cúbicos por minuto40.00
- MaterialLatón
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo300.00 psi
- Temperatura mínima35 °F