Motion
42008987

Pro-Source
42008987

1/2 NPT macho, 1" hex., 3-1/4" OAL, silenciador; 300 psi máx., 60 CFM, aluminio
Artículo MI #11750087
No. Fabricante 42008987
Precio21.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42008987

1/2 NPT macho, 1" hex., 3-1/4" OAL, silenciador; 300 psi máx., 60 CFM, aluminio
Artículo MI #11750087
No. Fabricante 42008987

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    3-1/4 pulg.
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Pies cúbicos por minuto
    60.00
  • Material
    Aluminio
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MUFFLER DE ALUMINIO NPT DE 42008987 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo