Especificaciones
Dimensions
- Diámetro1-1/16 pulg.
- Tamaño hexagonal1-5/8 pulg.
- Overall Length4-5/8 pulg.
- Ancho general1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 pulg.
Details
- Pies cúbicos por minuto70.00
- MaterialAluminio
- Temperatura máxima160 °F
- Presión máxima de trabajo300.00 psi
- Temperatura mínima35 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
MUFFLER DE ALUMINIO NPT DE 42009001 3/4"