Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/16 pulg.
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- En general Longitud2-3/8 pulg.
- Ancho general1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 pulg.
Detalles
- Pies cúbicos por minuto70.00
- MaterialLatón
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo300.00 psi
- Temperatura mínima35 °F