Motion
42009068

Pro-Source
42009068

1/4 NPT macho, 5/8" hex., 2-15/64" OAL, silenciador; 150 psi máx., nailon relleno de vidrio
Artículo MI #11750092
No. Fabricante 42009068
Precio10.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42009068

1/4 NPT macho, 5/8" hex., 2-15/64" OAL, silenciador; 150 psi máx., nailon relleno de vidrio
Artículo MI #11750092
No. Fabricante 42009068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2-15/64 pulg.
  • Ancho general
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Nylon relleno de vidrio
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Presión máxima de trabajo
    150.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUJO PNEMÁTICO SUPERSILENCIOSO DE 42009068 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"