Motion
42009084

Pro-Source
42009084

3/8 NPT macho, 1" hex., 3-27/64" OAL, silenciador; 150 psi máx., nailon relleno de vidrio
Artículo MI #11750093
No. Fabricante 42009084
Precio27.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
42009084

3/8 NPT macho, 1" hex., 3-27/64" OAL, silenciador; 150 psi máx., nailon relleno de vidrio
Artículo MI #11750093
No. Fabricante 42009084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    3-27/64 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Nylon relleno de vidrio
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Presión máxima de trabajo
    150.00 psi
  • Temperatura mínima
    35 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUJO PNEMÁTICO SUPERSILENCIOSO DE 42009084 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo