Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Clasificación de voltaje máximo220.00
Detalles
- Información adicional2 Bastidor del carro de la rueda
- Clasificación de amperaje20.00
- Marca del motorMotor universal
- Tipo de potencia del motorEléctrico
- Caballos de fuerza4.00 HP
- Número de fases de potencia1
- Presión2,000 psi
- Tipo de bombaÉmbolo de cerámica triple AR
- Velocidad de flujo3.00 GPM
- TipoAgua fría