Motion
48352546

Pro-Source
48352546

Gas, 11 hp, 3,000 psi, 4 GPM, limpiador a presión de agua caliente, émbolo de cerámica triple general, manguera de 50' x 3/8"
Artículo MI #11750134
No. Fabricante 48352546
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
48352546

Gas, 11 hp, 3,000 psi, 4 GPM, limpiador a presión de agua caliente, émbolo de cerámica triple general, manguera de 50' x 3/8"
Artículo MI #11750134
No. Fabricante 48352546
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.

Details

  • Información adicional
    4 Bastidor de rueda
  • Desplazamiento
    389.0 cc/rev
  • Marca del motor
    Honda
  • Tipo de potencia del motor
    Gas
  • Caballos de fuerza
    11.00 HP
  • Presión
    3,000 psi
  • Tipo de bomba
    Émbolo de cerámica triple general
  • Velocidad de flujo
    4.00 GPM
  • Tipo
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
48352546 3000PSI 11HP DK BLU GAS CALIENTE WTR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo