Motion
48352553

Pro-Source
48352553

Eléctrico, 35 A, 8 hp, 3,000 psi, 4 GPM, Émbolo cerámico triple general para lavadora a presión con agua caliente, Manguera de 50' x 3/8", 220 voltios máx.
Artículo MI #11750135
No. Fabricante 48352553
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
48352553

Eléctrico, 35 A, 8 hp, 3,000 psi, 4 GPM, Émbolo cerámico triple general para lavadora a presión con agua caliente, Manguera de 50' x 3/8", 220 voltios máx.
Artículo MI #11750135
No. Fabricante 48352553
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    220.00

Detalles

  • Información adicional
    4 Bastidor de rueda
  • Clasificación de amperaje
    35.00
  • Marca del motor
    Motor universal
  • Tipo de potencia del motor
    Eléctrico
  • Caballos de fuerza
    8.00 HP
  • Presión
    3,000 psi
  • Tipo de bomba
    Émbolo de cerámica triple general
  • Velocidad de flujo
    4.00 GPM
  • Tipo
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
48352553 3000PSI 8HP 4GPM DK BL ELEC CALIENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo