Motion
48352785

Pro-Source
48352785

Eléctrico, 20 A, 2.3 hp, 1,100 psi, 3 GPM, limpiadora a presión de agua caliente y vapor, émbolo de cerámica triple general, manguera de 50' x 3/8", 110 voltios máx.
Artículo MI #11750142
No. Fabricante 48352785
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
48352785

Eléctrico, 20 A, 2.3 hp, 1,100 psi, 3 GPM, limpiadora a presión de agua caliente y vapor, émbolo de cerámica triple general, manguera de 50' x 3/8", 110 voltios máx.
Artículo MI #11750142
No. Fabricante 48352785
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    110.00

Detalles

  • Información adicional
    4 Marco de rueda, quemador diésel, uso de combustible diésel para el quemador de agua caliente
  • Clasificación de amperaje
    20.00
  • Marca del motor
    Motor universal
  • Tipo de potencia del motor
    Eléctrico
  • Caballos de fuerza
    2.30 HP
  • Presión
    1,100 psi
  • Tipo de bomba
    Émbolo de cerámica triple general
  • Velocidad de flujo
    3.00 GPM
  • Tipo
    Agua caliente/vapor

Descripción general

Descripción del fabricante
48352785 1100PSI 2.3HP DK BLU ELEC CALIENTE/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"