Motion
51326296

Pro-Source
51326296

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 10' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;220 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750148
No. Fabricante 51326296
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51326296

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 10' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;220 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750148
No. Fabricante 51326296
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Poliuretano
  • Presión máxima de trabajo
    220 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIÉSTER TRENZADO 51326296 1/4"X10'X1/4"NPT R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"