Motion
51326312

Pro-Source
51326312

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 25' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;220 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750150
No. Fabricante 51326312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51326312

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 25' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;220 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750150
No. Fabricante 51326312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Poliuretano
  • Presión máxima de trabajo
    220 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIÉSTER TRENZADO 51326312 1/4"X25'X1/4"NPT R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo