Motion
51326338

Pro-Source
51326338

5/16" D.I., 3/8 Rosca, 5' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;185 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750152
No. Fabricante 51326338
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51326338

5/16" D.I., 3/8 Rosca, 5' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;185 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750152
No. Fabricante 51326338
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/16 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Diámetro exterior
    0.46875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Poliuretano
  • Presión máxima de trabajo
    185 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIÉSTER TRENZADO 51326338 5/16"X5'X3/8"NPT R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"