Motion
51326650

Pro-Source
51326650

3/8" D.I., 3/8 Rosca, 25' Largo, Bobinado de nylon rojo o azul y Manguera de autoalmacenamiento;310 psi Máx., Macho giratorio x Macho giratorio
Artículo MI #11750164
No. Fabricante 51326650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51326650

3/8" D.I., 3/8 Rosca, 25' Largo, Bobinado de nylon rojo o azul y Manguera de autoalmacenamiento;310 psi Máx., Macho giratorio x Macho giratorio
Artículo MI #11750164
No. Fabricante 51326650
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Nailon
  • Presión máxima de trabajo
    310 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
51326650 3/8"X25'X3/8"NPT HD NYLON RECOI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"