Motion
51326874

Pro-Source
51326874

5/16" D.I., 1/4 Rosca, 17' Largo, Bobinado de nylon rojo o azul y Manguera de autoalmacenamiento;213 psi Máx., Macho giratorio x Macho giratorio
Artículo MI #11750174
No. Fabricante 51326874
Precio133.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51326874

5/16" D.I., 1/4 Rosca, 17' Largo, Bobinado de nylon rojo o azul y Manguera de autoalmacenamiento;213 psi Máx., Macho giratorio x Macho giratorio
Artículo MI #11750174
No. Fabricante 51326874

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio133.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/16 pulg.
  • Longitud
    17 pies
  • Diámetro exterior
    0.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Nailon
  • Presión máxima de trabajo
    213 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
51326874 5/16"X17'X1/4"NPT NYLON RETROCESO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good