Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Longitud12 pies
- Diámetro exterior0.46875 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8
Details
- ColorRojo o azul
- Tipo de accesorioGiro macho x Giro macho
- MaterialNailon
- Presión máxima de trabajo225 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
51326908 3/8"X12'X3/8"NPT NAILON RETROCESO H