Motion
51326973

Pro-Source
51326973

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 12' Largo, Bobinado de nylon rojo o azul y Manguera de autoalmacenamiento;240 psi Máx., Macho giratorio x Macho giratorio
Artículo MI #11750184
No. Fabricante 51326973
Precio38.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51326973

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 12' Largo, Bobinado de nylon rojo o azul y Manguera de autoalmacenamiento;240 psi Máx., Macho giratorio x Macho giratorio
Artículo MI #11750184
No. Fabricante 51326973

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Diámetro exterior
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Nailon
  • Presión máxima de trabajo
    240 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
51326973 1/4"X12'X1/4"NPT NAILON RETROCESO H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good