Motion
51327138

Pro-Source
51327138

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 5' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;147 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750193
No. Fabricante 51327138
Precio65.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51327138

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 5' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;147 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750193
No. Fabricante 51327138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Poliuretano
  • Presión máxima de trabajo
    147 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
51327138 1/4"X5'X1/4"NPT POLIURETANO RE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good