Motion
51327146

Pro-Source
51327146

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 10' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;147 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750194
No. Fabricante 51327146
Precio84.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51327146

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 10' Larga, Roja o Azul Manguera Enrollada y de Autoalmacenamiento de Poliuretano;147 psi Máx., Macho Giratorio x Macho Giratorio
Artículo MI #11750194
No. Fabricante 51327146

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Poliuretano
  • Presión máxima de trabajo
    147 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
51327146 1/4"X10'X1/4"NPT POLIURETANO R

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good