Motion
51327153

Pro-Source
51327153

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 15' de largo, Manguera de poliuretano azul enrollada y de autoalmacenamiento; 147 psi máx., Giratoria macho x Giratoria macho
Artículo MI #11750195
No. Fabricante 51327153
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
51327153

1/4" D.I., 1/4 Rosca, 15' de largo, Manguera de poliuretano azul enrollada y de autoalmacenamiento; 147 psi máx., Giratoria macho x Giratoria macho
Artículo MI #11750195
No. Fabricante 51327153

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Longitud
    15 pies
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Color
    Rojo o azul
  • Tipo de accesorio
    Giro macho x Giro macho
  • Material
    Poliuretano
  • Presión máxima de trabajo
    147 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
51327153 1/4"X15'X1/4"NPT POLIURETANO R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"