Motion
63471197

Pro-Source
63471197

Destornillador de taladro neumático - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/4 pulg., Caballos 0.3000 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #11750300
No. Fabricante 63471197
Precio226.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471197

Destornillador de taladro neumático - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/4 pulg., Caballos 0.3000 hp, Velocidad máxima 2600 rpm
Artículo MI #11750300
No. Fabricante 63471197

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio226.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    0.3000 CV
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Llave de plato de garras de repuesto
    MSC #79975462
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad
    2,600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
63471197 1/4" 2600RPM AIRE DE REVOLUCIONES MINI CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"