Motion
63471536

Pro-Source
63471536

1/4" de ancho x 13" OAL, grano 120 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, fino, recubierto
Artículo MI #11750331
No. Fabricante 63471536
Precio22.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471536

1/4" de ancho x 13" OAL, grano 120 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, fino, recubierto
Artículo MI #11750331
No. Fabricante 63471536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    13 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón abrasivo

Descripción general

Descripción del fabricante
63471536 1/4X13" 120G 10/PAQUETE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"