Motion
63471882

Pro-Source
63471882

9,000 recorridos por minuto, longitud de recorrido de 3/8 pulgadas, sierra alternante de aire de 4 CFM, presión de aire de 6.2 bares, entrada de 1/4-18 NPT
Artículo MI #11750361
No. Fabricante 63471882
Precio263.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471882

9,000 recorridos por minuto, longitud de recorrido de 3/8 pulgadas, sierra alternante de aire de 4 CFM, presión de aire de 6.2 bares, entrada de 1/4-18 NPT
Artículo MI #11750361
No. Fabricante 63471882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio263.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4-18 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    3/8 pulg.
  • Tasa de ictus
    9,000 spm

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Número de cuchillas
    0
  • Código PSC
    3405

Descripción general

Descripción del fabricante
63471882 9000SPM SIERRA DE CUERPO DE AIRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo