Motion
63472286

Pro-Source
63472286

Cabezal eléctrico neumático, capacidad de corte, calibre 16 , 1/4 NPT entrada, 4 CFM, 6.2 bar
Artículo MI #11750400
No. Fabricante 63472286
Precio143.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63472286

Cabezal eléctrico neumático, capacidad de corte, calibre 16 , 1/4 NPT entrada, 4 CFM, 6.2 bar
Artículo MI #11750400
No. Fabricante 63472286

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Capacidad de corte
    Calibre 16.00
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de potencia
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
63472286 2600RPM AMORTIGUADOR DE AIRE TIPO TIRADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno