Motion
63472310

Pro-Source
63472310

"12,000 OPM, consumo de aire de 3 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda para lijadora orbital Palm Air, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11750403
No. Fabricante 63472310
Precio144.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63472310

"12,000 OPM, consumo de aire de 3 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda para lijadora orbital Palm Air, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11750403
No. Fabricante 63472310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño de la almohadilla
    3 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    3.00 cfm
  • Presión del aire
    6.20 bar
  • Forma de la almohadilla
    Ronda
  • Orbitación aleatoria
    No
  • Estilo lijadora
    Palma
  • Velocidad
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
LIJADORA ORBITAL MINI DE 63472310 3" 15000RPM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo