Motion
66828211

Pro-Source
66828211

Entrada de 1/2", condensado de flotador mecánico, salida NPT de Drain-1/2", de 45 a 230 psi
Artículo MI #11750458
No. Fabricante 66828211
Precio210.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
66828211

Entrada de 1/2", condensado de flotador mecánico, salida NPT de Drain-1/2", de 45 a 230 psi
Artículo MI #11750458
No. Fabricante 66828211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio210.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    1 gpm
  • Incluye
    Ventilación equilibrada
  • Barra máxima
    16
  • Presión máxima de trabajo
    230.00 psi
  • Presión mínima de trabajo
    45.000 psi
  • Estilo
    Drenaje de flotador mecánico

Descripción general

Descripción del fabricante
66828211 1/2 NPT ACCIÓN FLOTANTE EXTERNA A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno