Motion
69370567

Pro-Source
69370567

Boquilla de 1/4", mango recto, esmeriladora de troqueles con aire recto a 40,000 RPM, escape trasero, 1.71 CFM, 0.45 hp, 90 psi, entrada 1/4 NPT
Artículo MI #11750465
No. Fabricante 69370567
Precio937.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
69370567

Boquilla de 1/4", mango recto, esmeriladora de troqueles con aire recto a 40,000 RPM, escape trasero, 1.71 CFM, 0.45 hp, 90 psi, entrada 1/4 NPT
Artículo MI #11750465
No. Fabricante 69370567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio937.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    18 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    1.71 cfm
  • Presión del aire
    6.30 bar
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.45 CV
  • Velocidad
    40,000 rpm
  • Estilo
    Amoladora de troqueles recta

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO DE 69370567 1/4" 40000 RPM TURBINE GR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo