Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca del puerto del manómetro1/4
- Altura1.970 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Ancho1.9700 pulg.
Details
- Tipo de fluidoAire comprimido
- Tipo de puerto de entradaRecto
- MaterialZinc
- Presión máxima de suministro120 psi
- Temperatura máxima122 °F
- Temperatura mínima32 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Rango10 - 120
- Ajustar rango de presión10 a 120 psi
- TipoRegulador de aire de cuadrante
Descripción general
Descripción del fabricante
REGULADOR DE AIRE DE ZINC DE 74381435 1/4"MFPT CON