Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del puerto del manómetro1/4
- Altura1.653 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Ancho2.3600 pulg.
Detalles
- Tipo de fluidoAire comprimido
- Tipo de puerto de entradaRecto
- MaterialLatón
- Presión máxima de suministro120 psi
- Temperatura máxima122 °F
- Temperatura mínima32 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Rango10 -160
- Ajustar rango de presión10 a 160 psi
- TipoRegulador de aire de cuadrante