Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla11-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla8-1/2 pulg.
- Longitud del mango48 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRonda
- ColorNegro
- Material del mangoMadera
- Tipo de mangoRecto
- Código PSC5110
- Tipo de pasoParte delantera girada
- TipoPala
Descripción general
Descripción del fabricante
74511478 48"L 9-1/2X11-1/2" MADERA REDONDO P
- El acero es un material de uso común debido a su resistencia y durabilidad. Se utiliza para excavar, recoger nieve y aplicaciones de uso general.