Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla13-3/4 pulg.
- Anchura de la cuchilla11 pulg.
- Longitud del mango48 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaCuadrado
- ColorNegro
- Material del mangoMadera
- Tipo de mangoRecto
- Código PSC5110
- TipoPala
Descripción general
- El acero es un material de uso común debido a su resistencia y durabilidad. Se utiliza para excavar, recoger nieve y aplicaciones de uso general.