Motion
AGUJAS DE 78020906 7" Y 19 PIEZAS PARA SUSTITUIR LA AGUJA

Pro-Source
78020906 7" 19 PC NEEDLES REPLACE NEEDLE

19 Piece, 7 Inch Long Needle Scaler Replacement Needle Set 3mm Needle Diameter, For Use with Needle Scalers, Includes (19) 3 x 180mm Replacement Needles
Artículo MI #11750533
No. Fabricante 78020906 7" 19 PC NEEDLES REPLACE NEEDLE
Price$21.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78020906 7" 19 PC NEEDLES REPLACE NEEDLE

19 Piece, 7 Inch Long Needle Scaler Replacement Needle Set 3mm Needle Diameter, For Use with Needle Scalers, Includes (19) 3 x 180mm Replacement Needles
Artículo MI #11750533
No. Fabricante 78020906 7" 19 PC NEEDLES REPLACE NEEDLE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$21.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la aguja
    3.00 mm
  • Longitud total
    177.80 mm, 7 pulg.

Details

  • Para usar con
    Escaladores de aguja
  • Incluye
    (19) Agujas de repuesto de 3 x 180 mm
  • Número de piezas
    19
  • Código PSC
    5130
  • Tipo
    Equipo de aguja de repuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJAS DE 78020906 7" Y 19 PIEZAS PARA SUSTITUIR LA AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good