Motion
78256955

Pro-Source
78256955

Válvula en línea de compensación de control de flujo de 1/4" NPT macho x 1/4" OD de tubo, 0 a 113.76 psi y polímero Techno, latón, material de acero
Artículo MI #11750590
No. Fabricante 78256955
Precio26.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78256955

Válvula en línea de compensación de control de flujo de 1/4" NPT macho x 1/4" OD de tubo, 0 a 113.76 psi y polímero Techno, latón, material de acero
Artículo MI #11750590
No. Fabricante 78256955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Polímero Techno, latón, acero
  • Presión máxima de trabajo
    113.76 psi
  • PSI mínimo
    0.0
  • Tipo
    Control de flujo
  • Tipo de válvula
    Desplazamiento de control de flujo en línea

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIDA DEL MEDIDOR DE TUBO DE 78256955 1/4NPT X 1/4OD F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"