Motion
78257003

Pro-Source
78257003

10-32 NPT macho x 1/4" tubo OD Válvula de escape miniatura, 0 a 113.76 psi y polímero Techno, latón, material de acero
Artículo MI #11750592
No. Fabricante 78257003
Precio24.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78257003

10-32 NPT macho x 1/4" tubo OD Válvula de escape miniatura, 0 a 113.76 psi y polímero Techno, latón, material de acero
Artículo MI #11750592
No. Fabricante 78257003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    10-32 pulg.
  • Tamaño del puerto
    10-32
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Polímero Techno, latón, acero
  • Presión máxima de trabajo
    113.76 psi
  • PSI mínimo
    0.0
  • Tipo
    Control de flujo
  • Tipo de válvula
    Escape en miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
78257003 10-32X1/4OD MINI FLUJO EXHST CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good