Motion
78257037

Pro-Source
78257037

Válvula Banjo compacta de 1/4" NPT macho x 1/4" OD del tubo, 0 a 113.76 psi y polímero Techno, latón, material de acero
Artículo MI #11750595
No. Fabricante 78257037
Precio20.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78257037

Válvula Banjo compacta de 1/4" NPT macho x 1/4" OD del tubo, 0 a 113.76 psi y polímero Techno, latón, material de acero
Artículo MI #11750595
No. Fabricante 78257037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Polímero Techno, latón, acero
  • Presión máxima de trabajo
    113.76 psi
  • PSI mínimo
    0.0
  • Tipo
    Control de flujo
  • Tipo de válvula
    Banjo compacto

Descripción general

Descripción del fabricante
78257037 1/4X1/4OD BANJO CAUDAL COMPACTO CO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"