Motion
78257276

Pro-Source
78257276

Válvula a prueba de manipulaciones con diámetro exterior de tubo de 3/8" NPT macho x 3/8", 0 a 113.76 psi y material de latón niquelado
Artículo MI #11750602
No. Fabricante 78257276
Precio38.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78257276

Válvula a prueba de manipulaciones con diámetro exterior de tubo de 3/8" NPT macho x 3/8", 0 a 113.76 psi y material de latón niquelado
Artículo MI #11750602
No. Fabricante 78257276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Latón niquelado
  • Presión máxima de trabajo
    113.76 psi
  • PSI mínimo
    0.0
  • Tipo
    Control de flujo
  • Tipo de válvula
    A prueba de manipulaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
78257276 3/8 NPT X 3/8 TUBO DE SEGURIDAD RES F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"