Motion
78257656

Pro-Source
78257656

Válvula de control de aire mecánica manual - 4 puertos, posición 3 (centro cerrado), palanca/accionamiento manual
Artículo MI #11750607
No. Fabricante 78257656
Precio93.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78257656

Válvula de control de aire mecánica manual - 4 puertos, posición 3 (centro cerrado), palanca/accionamiento manual
Artículo MI #11750607
No. Fabricante 78257656

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8
  • Tamaño de salida
    3/8

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca/Manual
  • Factor Cv
    0.976
  • Diseño
    4-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9760 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Tipo de válvula
    Palanca giratoria

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA GIRATORIA DE 78257656 3/8 NPT 4/3 VÍAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"