Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/2
- Tamaño de salida1/2
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca/Manual
- Factor Cv0.976
- Diseño4-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.9760 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- Número de Puertos4
- Número de puestos2
- Tipo de válvulaPalanca giratoria