Motion
78257722

Pro-Source
78257722

Válvula de control de aire mecánica manual - 4 puertos, 2 posiciones, palanca/accionamiento manual
Artículo MI #11750611
No. Fabricante 78257722
Precio93.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78257722

Válvula de control de aire mecánica manual - 4 puertos, 2 posiciones, palanca/accionamiento manual
Artículo MI #11750611
No. Fabricante 78257722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Tamaño de salida
    1/4

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca/Manual
  • Factor Cv
    0.976
  • Diseño
    4-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.9760 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de trabajo
    127.98 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Tipo de válvula
    Palanca giratoria

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA GIRATORIA DE 78257722 1/4 NPT 4/2 VÍAS