Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorBotón de palma/resorte
- Pies cúbicos por minuto7.00
- Calificación CV0.298
- Caudal7 scfm
- Máximo de libras por pulgada cuadrada128.0
- Presión máxima de trabajo127.98 psi
- TipoAccione cualquier válvula pilotada por aire o cilindro pequeño
- Tipo de válvula3 vías, 2 posiciones